Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting S8 NBR/weefsel 100x115 L=12

  • ERIKS:10018786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eendelige compact stangafdichting S8 van weefselrubber met ingevulkaniseerde rubber profielring. Materiaal weefsel 70 NBR B209. Max. druk 25MPa (250 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, telescoopcilinders, werktuigmachines, spindelafdichtingen.
Opslaan in lijst

€ 100,35/ stukexcl. btw

€ 121,42incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 100,35

-

5+

€ 83,63

16.67%

25+

€ 78,05

22.22%

50+

€ 66,90

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
S8
Stangdiameter
100 mm
Groefdiameter
115 mm
Groefbreedte
12 mm
Afdichtingshoogte
11.3 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
70 NBR B209
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s