Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 18x28 L=18,5

  • ERIKS:10018798
Image 1
Compact stangafdichting S25 voor zware omstandigheden bestaaande uit rubberweefsel, een rubberdeel en een back-up ring. Relatief een lang contactvlak met twee afdichtingsranden. Max. druk 25 MPa (250 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
S25
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s