€ 41,40/ stukexcl. btw
€ 50,09incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,40 | - |
5+ | € 34,50 | 16.67% |
25+ | € 32,20 | 22.22% |
50+ | € 27,60 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | OMS-MR |
Stangdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 50.7 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Afdichtingshoogte | 4 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |