Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting L43 NBR 63x47 L=18,4

  • ERIKS:10019043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende zuigerafdichting, bestaande uit 78 NBR B281 rubber afdichtingselement, 2 back-up ringen en 2 geleideringen in PA 6501.Max. druk: 400 bar, snelheid: 0,5 m/s, temperatuur: -30 tot +100 ºC.
Opslaan in lijst

€ 29,40/ stukexcl. btw

€ 35,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,40

-

10+

€ 26,46

10.00%

25+

€ 23,52

20.00%

50+

€ 20,58

30.00%

100+

€ 19,11

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
L43
Materiaal afdichting
NBR
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s