€ 20,07/ stukexcl. btw
€ 24,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,07 | - |
5+ | € 16,73 | 16.67% |
25+ | € 15,61 | 22.22% |
50+ | € 13,38 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | L43 |
Boringsdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 24 mm |
Groefbreedte | 18.4 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR B281 |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | PA |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |