Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting L43 80 NBR B281/TPE/PA 180x158 L=26,5

  • ERIKS:10019308
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende zuigerafdichting, bestaande uit 78 NBR B281 rubber afdichtingselement, 2 back-up ringen en 2 geleideringen in PA 6501.Max. druk: 400 bar, snelheid: 0,5 m/s, temperatuur: -30 tot +100 ºC.
Opslaan in lijst

€ 146,25/ stukexcl. btw

€ 176,96incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 146,25

-

5+

€ 121,88

16.67%

25+

€ 113,75

22.22%

50+

€ 97,50

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
L43
Boringsdiameter
180 mm
Groefdiameter
158 mm
Groefbreedte
26.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR B281
Materiaal back-up ring
TPE
Materiaal geleidering
PA
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s