Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting L43 80 NBR B281/TPE/PA 140x118 L=26,5

  • ERIKS:10019305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende zuigerafdichting, bestaande uit 78 NBR B281 rubber afdichtingselement, 2 back-up ringen en 2 geleideringen in PA 6501.Max. druk: 400 bar, snelheid: 0,5 m/s, temperatuur: -30 tot +100 ºC.
Opslaan in lijst

€ 99,90/ stukexcl. btw

€ 120,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,90

-

5+

€ 83,25

16.67%

25+

€ 77,70

22.22%

50+

€ 66,60

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
L43
Boringsdiameter
140 mm
Groefdiameter
118 mm
Groefbreedte
26.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR B281
Materiaal back-up ring
TPE
Materiaal geleidering
PA
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s