€ 84,42/ stukexcl. btw
€ 102,15incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 84,42 | - |
5+ | € 70,35 | 16.67% |
25+ | € 65,66 | 22.22% |
50+ | € 56,28 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | L43 |
Boringsdiameter | 125 mm |
Groefdiameter | 103 mm |
Groefbreedte | 26.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR B281 |
Materiaal back-up ring | TPE |
Materiaal geleidering | PA |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |