Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting L43 80 NBR B281/TPE/PA 125x100 L=25,4

  • ERIKS:11294117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende zuigerafdichting, bestaande uit 78 NBR B281 rubber afdichtingselement, 2 back-up ringen en 2 geleideringen in PA 6501.Max. druk: 400 bar, snelheid: 0,5 m/s, temperatuur: -30 tot +100 ºC.
Opslaan in lijst

€ 81,36/ stukexcl. btw

€ 98,45incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 81,36

-

5+

€ 67,80

16.67%

25+

€ 63,28

22.22%

50+

€ 54,24

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
L43
Boringsdiameter
125 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
25.4 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR B281
Materiaal back-up ring
TPE
Materiaal geleidering
PA
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s