Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting KDN NBR708 60x48x2,1

  • ERIKS:11390322
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelzijdige drukbelastbare compact afdichting KDN voor kort bouwende pneumatiek zuigerconstructies. Door afgeronde profiel en flexibele middendeel goede dichting met geringe wrijving en handhaving van werkzame smeerfilm. Materiaal is 72NBR708. Druk < 1 MPa (10 bar), snelheid < 1 m/s, temperatuur -20 tot +100 ºC. Toepassing pneumatiek.
Opslaan in lijst

€ 22,41/ stukexcl. btw

€ 27,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,41

-

5+

€ 18,68

16.67%

25+

€ 17,43

22.22%

50+

€ 14,94

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
KDN
Boringsdiameter
60 mm
Groefdiameter
48 mm
Groefbreedte
2.1 mm
Afdichtingshoogte
2.1 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s