€ 5,00/ stukexcl. btw
€ 6,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,00 | - |
5+ | € 4,16 | 16.67% |
25+ | € 3,89 | 22.22% |
50+ | € 3,33 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Airzet PR |
Stangdiameter | 8 mm |
Groefdiameter | 15 mm |
Groefbreedte | 2.5 mm |
Afdichtingshoogte | 2.3 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 80 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Max. werkdruk | 12 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |