Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting Airzet PR NBR 186349 25x34x2,8 L=3

  • ERIKS:10018506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelzijdige drukbelastbare compact afdichting Airzer PR voor pneumatiekcilinders en -ventielen. Materiaal 80 NBR 186349 of 75 FKM 230553 . Max. druk 1,2 MPa (12 bar), snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC en -5 tot +150 ºC. Toepassing pneumatiek.
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,90

-

5+

€ 8,25

16.67%

25+

€ 7,70

22.22%

50+

€ 6,60

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Airzet PR
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
34 mm
Groefbreedte
3 mm
Afdichtingshoogte
2.8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
12 bar
Maximale snelheid
1 m/s