€ 8,42/ stukexcl. btw
€ 10,19incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,41 | - |
5+ | € 7,01 | 16.67% |
25+ | € 6,55 | 22.22% |
50+ | € 5,61 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Airzet PR |
Stangdiameter | 20 mm |
Groefdiameter | 29 mm |
Groefbreedte | 3 mm |
Afdichtingshoogte | 2.8 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 80 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Max. werkdruk | 12 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |