Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting Airzet PR FKM 230553 10x17x2,3 L=2,5

  • ERIKS:12120712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelzijdige drukbelastbare compact afdichting Airzer PR voor pneumatiekcilinders en -ventielen. Materiaal 80 NBR 186349 of 75 FKM 230553 . Max. druk 1,2 MPa (12 bar), snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC en -5 tot +150 ºC. Toepassing pneumatiek.
Opslaan in lijst

€ 12,42/ stukexcl. btw

€ 15,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,42

-

5+

€ 10,35

16.67%

25+

€ 9,66

22.22%

50+

€ 8,28

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Airzet PR
Stangdiameter
10 mm
Groefdiameter
17 mm
Groefbreedte
2.5 mm
Afdichtingshoogte
2.3 mm
Materiaal afdichting
FKM
Compound
75 FKM 230553
Temperatuurgebied
van -5 tot 150 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
12 bar
Maximale snelheid
1 m/s