Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting Airzet PK NBR 80x68 L=4

  • ERIKS:10019143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Airzet zuigerafdichting type PK is vervaardigd uit NBR en is enkel toepasbaar voor pneumatiek. Max. druk 10 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -20°C tot +100°C.
Opslaan in lijst

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,23

-

5+

€ 18,52

16.67%

25+

€ 17,29

22.22%

50+

€ 14,82

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Airzet PK
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
68 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
3.9 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s