€ 7,70/ stukexcl. btw
€ 9,32incl. btw
381 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,70 | - |
5+ | € 6,41 | 16.67% |
25+ | € 5,99 | 22.22% |
50+ | € 5,13 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Airzet PK |
Boringsdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 21 mm |
Groefbreedte | 3 mm |
Afdichtingshoogte | 2.8 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |