€ 38,61/ stukexcl. btw
€ 46,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,61 | - |
5+ | € 32,17 | 16.67% |
25+ | € 30,03 | 22.22% |
50+ | € 25,74 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Airzet PK |
Boringsdiameter | 125 mm |
Groefdiameter | 110 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Afdichtingshoogte | 4.9 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |