€ 29,61/ stukexcl. btw
€ 35,83incl. btw
820 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,61 | - |
5+ | € 24,68 | 16.67% |
25+ | € 23,03 | 22.22% |
50+ | € 19,74 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Airzet PK |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 88 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 3.9 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |