Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSLSF NBR108 6x11,2 L=4

  • ERIKS:11328731
Image 1
Gecombineerde pneumatiek afdichting en afstrijker NIPSLSF zonder metaal versterking voor kleine cilinders. Materiaal 90NBR108. Ook leverbaar in FKM, op aanvraag. Max. druk 1,0 MPa (10 bar), snelheid < 1 m/s, temperatuur -20 tot +100 ºC. Toepassing pneumatiek, dubbelwerkend .
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NIPSL SF
Materiaal afdichting
NBR108
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s