Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSLSF NBR108 4x8,2 L=3

  • ERIKS:11338774
Image 1
Gecombineerde pneumatiek afdichting en afstrijker NIPSLSF zonder metaal versterking voor kleine cilinders. Materiaal 90NBR108. Ook leverbaar in FKM, op aanvraag. Max. druk 1,0 MPa (10 bar), snelheid < 1 m/s, temperatuur -20 tot +100 ºC. Toepassing pneumatiek, dubbelwerkend .
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,45

-

5+

€ 4,54

16.67%

25+

€ 4,24

22.22%

50+

€ 3,63

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NIPSL SF
Materiaal afdichting
NBR108
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s