Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL NBR 708 30x40 L=8,8

  • ERIKS:11292671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gecombineerde pneumatiek afdichting en afstrijker NIPSL met metaal versterking. Afdichting kan zonder demontage van cilinder worden verwisseld. Materiaal 72NBR708. Ook leverbaar in FKM, op aanvraag. Max. druk 1,2 MPa (12 bar), snelheid < 1 m/s, temperatuur -20 tot +100 ºC. Toepassing pneumatiek, dubbelwerkend .
Opslaan in lijst

€ 27,72/ stukexcl. btw

€ 33,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,72

-

5+

€ 23,10

16.67%

25+

€ 21,56

22.22%

50+

€ 18,48

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NIPSL
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
8.8 mm
Afdichtingshoogte
9.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Max. werkdruk
12 bar
Maximale snelheid
1 m/s