€ 23,94/ stukexcl. btw
€ 28,97incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,94 | - |
5+ | € 19,95 | 16.67% |
25+ | € 18,62 | 22.22% |
50+ | € 15,96 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NIPSL |
Stangdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 35 mm |
Groefbreedte | 8.8 mm |
Afdichtingshoogte | 9.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Max. werkdruk | 12 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |