€ 20,34/ stukexcl. btw
€ 24,61incl. btw
395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,34 | - |
5+ | € 16,95 | 16.67% |
25+ | € 15,82 | 22.22% |
50+ | € 13,56 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NIPSL |
Stangdiameter | 20 mm |
Groefdiameter | 30 mm |
Groefbreedte | 8.5 mm |
Afdichtingshoogte | 9.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Max. werkdruk | 12 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |