€ 18,90/ stukexcl. btw
€ 22,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,90 | - |
5+ | € 15,75 | 16.67% |
25+ | € 14,70 | 22.22% |
50+ | € 12,60 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NIPSL |
Stangdiameter | 18 mm |
Groefdiameter | 26 mm |
Groefbreedte | 7.5 mm |
Afdichtingshoogte | 8.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Max. werkdruk | 12 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |