€ 14,76/ stukexcl. btw
€ 17,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,76 | - |
5+ | € 12,30 | 16.67% |
25+ | € 11,48 | 22.22% |
50+ | € 9,84 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NIPSL |
Stangdiameter | 12 mm |
Groefdiameter | 20 mm |
Groefbreedte | 7.5 mm |
Afdichtingshoogte | 8.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Max. werkdruk | 12 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |