Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 320 AU 925 25x31 L=4

  • ERIKS:11587457
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gecombineerde compact afdichting/afstrijker NIPSL320 voor toepassing in pneumatiekcilinders. Materiaal polyurethaan 94AU925. Max. druk 1,2 MPa (12 bar), snelheid < 1 m/s, temperatuur -30 tot +90 ºC. Toepassing pneumatiek, dubbelwerkend .
Opslaan in lijst

€ 17,64/ stukexcl. btw

€ 21,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,64

-

5+

€ 14,70

16.67%

25+

€ 13,72

22.22%

50+

€ 11,76

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NIPSL 320
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
31 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
4.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
12 bar
Maximale snelheid
1 m/s