€ 14,13/ stukexcl. btw
€ 17,10incl. btw
77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,13 | - |
5+ | € 11,78 | 16.67% |
25+ | € 10,99 | 22.22% |
50+ | € 9,42 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NIPSL 310 |
Stangdiameter | 20 mm |
Groefdiameter | 25 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 4.6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 85 AU 20991 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 80 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |