Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 310 AU 20991 16x20,5 L=3,6

  • ERIKS:11384657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gecombineerde compact afdichting/afstrijker NIPSL320 voor toepassing in kleine pneumatiekcilinders. Materiaal polyurethaan 85AU29991. Max. druk 1,0 MPa (10 bar), snelheid < 1 m/s, temperatuur -30 tot +80 ºC. Toepassing pneumatiek, dubbelwerkend, klein inbouwend.
Opslaan in lijst

€ 12,15/ stukexcl. btw

€ 14,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,15

-

5+

€ 10,13

16.67%

25+

€ 9,45

22.22%

50+

€ 8,10

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NIPSL 310
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
20.5 mm
Groefbreedte
3.6 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
85 AU 20991
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s