Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 210 FKM 181327 25x30 L=4

  • ERIKS:11295548
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compact afdichting/afstrijker NIPSL210 gecombineerd voor toepassing in pneumatiekcilinder. Materiaal 75FKM181327. Max. druk 1,0 MPa (10 bar), snelheid < 1 m/s, temperatuur -5 tot +150 ºC. Toepassing pneumatiek, dubbelwerkend.
Opslaan in lijst

€ 36,27/ stukexcl. btw

€ 43,89incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,27

-

5+

€ 30,23

16.67%

25+

€ 28,21

22.22%

50+

€ 24,18

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NIPSL 210
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
30 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
4.6 mm
Materiaal afdichting
FKM
Compound
75 FKM 181327
Temperatuurgebied
van -5 tot 150 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s