€ 30,78/ stukexcl. btw
€ 37,24incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,78 | - |
5+ | € 25,65 | 16.67% |
25+ | € 23,94 | 22.22% |
50+ | € 20,52 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NIPSL 210 |
Stangdiameter | 20 mm |
Groefdiameter | 25 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 4.6 mm |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 75 FKM 181327 |
Temperatuurgebied | van -5 tot 150 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |