Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 210 FKM 181327 16x20,5 L=3,6

  • ERIKS:11325982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compact afdichting/afstrijker NIPSL210 gecombineerd voor toepassing in pneumatiekcilinder. Materiaal 75FKM181327. Max. druk 1,0 MPa (10 bar), snelheid < 1 m/s, temperatuur -5 tot +150 ºC. Toepassing pneumatiek, dubbelwerkend.
Opslaan in lijst

€ 24,57/ stukexcl. btw

€ 29,73incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,57

-

5+

€ 20,48

16.67%

25+

€ 19,11

22.22%

50+

€ 16,38

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NIPSL 210
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
20.5 mm
Groefbreedte
3.6 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal afdichting
FKM
Compound
75 FKM 181327
Temperatuurgebied
van -5 tot 150 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s