Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal AUNIPSL AU 21200 32x42x10,7 L=13

  • ERIKS:11292902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Combinatie van afdichting en afstrijker AUNIPSL zonder metaalversterking, met speciaal pneumatiek profiel. Materiaal Polyurethaan 94AU925. Snelheid <1 m/s, temperatuur -30 tot +90 ºC. Medium perslucht, druk 1,2 MPa (12 bar). Toepassing pneumatiek, dubbelwerkend.
Opslaan in lijst

€ 29,16/ stukexcl. btw

€ 35,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,16

-

5+

€ 24,30

16.67%

25+

€ 22,68

22.22%

50+

€ 19,44

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AU NIPSL
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
42 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
10.7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 21200
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Uitvoering groef
Open
Max. werkdruk
12 bar
Maximale snelheid
1 m/s