€ 20,25/ stukexcl. btw
€ 24,50incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,25 | - |
5+ | € 16,88 | 16.67% |
25+ | € 15,75 | 22.22% |
50+ | € 13,50 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AU NIPSL |
Stangdiameter | 20 mm |
Groefdiameter | 30 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 10.7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 21200 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Uitvoering groef | Open |
Max. werkdruk | 12 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |