€ 17,46/ stukexcl. btw
€ 21,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,46 | - |
5+ | € 14,55 | 16.67% |
25+ | € 13,58 | 22.22% |
50+ | € 11,64 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AU NIPSL |
Stangdiameter | 16 mm |
Groefdiameter | 26 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 10.7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 21200 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Uitvoering groef | Open |
Max. werkdruk | 12 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |