Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker PU6 PUR V149 35x43,6x6,5 L=5,3

  • ERIKS:11294106
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vuilafstrijker PU6 met statische afdichting aan buitendiameter. Materiaal polyurethaan (Novathan) 95 AU V149. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, persen, bergbouw, spuitgietmachines, steuncilinder. Andere polyurethaan materialen mogelijk.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
PU6
Stangdiameter
35 mm
Groefdiameter
43.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
6.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V149
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s