Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker PU6 PUR V149 32x40,6x6,5 L=5,3

  • ERIKS:11327899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vuilafstrijker PU6 met statische afdichting aan buitendiameter. Materiaal polyurethaan (Novathan) 95 AU V149. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, persen, bergbouw, spuitgietmachines, steuncilinder. Andere polyurethaan materialen mogelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
PU6
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
40.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
6.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V149
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s