€ 7,25/ stukexcl. btw
€ 8,77incl. btw
268 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,25 | - |
5+ | € 6,04 | 16.67% |
25+ | € 5,64 | 22.22% |
50+ | € 4,83 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | PU6 |
Stangdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 33.6 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 6.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |