€ 49,32/ stukexcl. btw
€ 59,68incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,32 | - |
5+ | € 41,10 | 16.67% |
25+ | € 38,36 | 22.22% |
50+ | € 32,88 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | PU6 |
Stangdiameter | 180 mm |
Groefdiameter | 200 mm |
Groefbreedte | 10.2 mm |
Afdichtingshoogte | 18 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |