Verkocht per: 10Min. order: 10
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | PU6 |
Stangdiameter | 120 mm |
Groefdiameter | 132.2 mm |
Groefbreedte | 7.2 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |