Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | PU5 |
Stangdiameter | 60 mm |
Groefdiameter | 70 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |