Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker PU5 PUR V149 25x33x7 L=4

  • ERIKS:11328018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vuilafstrijker PU5 met statische afdichting en steunnoppen. Lip is licht gerond. Materiaal polyurethaan (Novathan) 95AU V149. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, landbouwmachines, spuitgietmachines, telescoopcilinders, persen, vorkheftrucks, vrachtwagenkranen, bergbouw, steuncilinders, vrachtwagenkleppen.
Opslaan in lijst

€ 4,82/ stukexcl. btw

€ 5,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,82

-

5+

€ 4,01

16.67%

25+

€ 3,75

22.22%

50+

€ 3,21

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
PU5
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
33 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V149
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s