Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker PU11 PUR V142 90x100x8,5 L=6

  • ERIKS:11266541
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende afstrijker PU11, groefringmanchet met aangehechte afstrijklip. Materiaal polyurethaan 95AU V142. Snelheid < 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen vorkheftrucks, spuitgietmachines, standaardcilinders.
Opslaan in lijst

€ 26,28/ stukexcl. btw

€ 31,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,28

-

5+

€ 21,90

16.67%

25+

€ 20,44

22.22%

50+

€ 17,52

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
PU11
Stangdiameter
90 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s