€ 20,52/ stukexcl. btw
€ 24,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,52 | - |
5+ | € 17,10 | 16.67% |
25+ | € 15,96 | 22.22% |
50+ | € 13,68 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | PU11 |
Stangdiameter | 65 mm |
Groefdiameter | 75 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Afdichtingshoogte | 8.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |