Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker PU11 PUR V142 18x24x6 L=4

  • ERIKS:11955197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende afstrijker PU11, groefringmanchet met aangehechte afstrijklip. Materiaal polyurethaan 95AU V142. Snelheid < 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen vorkheftrucks, spuitgietmachines, standaardcilinders.
Opslaan in lijst

€ 10,08/ stukexcl. btw

€ 12,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,08

-

5+

€ 8,40

16.67%

25+

€ 7,84

22.22%

50+

€ 6,72

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
PU11
Stangdiameter
18 mm
Groefdiameter
24 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s