Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | PT1 |
Stangdiameter | 35 mm |
Groefdiameter | 42.6 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Afdichtingshoogte | 4 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 5 m/s |