Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker P9 NBR B247 320x350x27 L=18

  • ERIKS:11517428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende afstrijker P9. Materiaal 85 NBR B247. Max.snelheid 1,0 m/s, temperatuur -30 tot 100 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker een drukontlastingsboring te maken.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
P9
Stangdiameter
320 mm
Groefdiameter
350 mm
Groefbreedte
18 mm
Afdichtingshoogte
27 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
85 NBR B247
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s