Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker P8 NBR 109 63x71x8 L=4

  • ERIKS:10017733
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere dubbelafstrijker P8. Tot 200 mm is materiaal 90 NBRB283, vanaf 200 mm doorsnede: 85 NBR B247. Snelheid < 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van media. Toepassingen vorkheftrucks, spuitgietmachines, persen.
Opslaan in lijst

€ 23,22/ stukexcl. btw

€ 28,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,22

-

5+

€ 19,35

16.67%

25+

€ 18,06

22.22%

50+

€ 15,48

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
P8
Stangdiameter
63 mm
Groefdiameter
71 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
90 NBR 109
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s