€ 19,62/ stukexcl. btw
€ 23,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,62 | - |
5+ | € 16,35 | 16.67% |
25+ | € 15,26 | 22.22% |
50+ | € 13,08 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | P8 |
Stangdiameter | 45 mm |
Groefdiameter | 53 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |