Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker P8 NBR 109 32x40x8 L=4

  • ERIKS:10017724
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere dubbelafstrijker P8. Tot 200 mm is materiaal 90 NBRB283, vanaf 200 mm doorsnede: 85 NBR B247. Snelheid < 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van media. Toepassingen vorkheftrucks, spuitgietmachines, persen.
Opslaan in lijst

€ 14,63/ stukexcl. btw

€ 17,70incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,55

-

5+

€ 14,63

16.67%

25+

€ 13,65

22.22%

50+

€ 11,70

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
P8
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
90 NBR 109
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s
Alternatieven

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

FREUDENBERG Vuilafstrijker PU5 PUR149 32x40x4/7

  • Eriks:11328020
  • Manufacturer:24314512

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

275 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026