€ 18,00/ stukexcl. btw
€ 21,78incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,00 | - |
5+ | € 15,00 | 16.67% |
25+ | € 14,00 | 22.22% |
50+ | € 12,00 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | P8 |
Stangdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 38 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |